Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Schleifscheibe Ø 50mm, Korngröße P80


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Keramik Schleifscheibe Ø 50mm, Korngröße P80
3M Keramik Schleifscheibe Ø 50mm, Korngröße P80
Artikel-Nr.:
     108EL-1750465
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
3m™ schruppscheiben inox
Scheibendurchmesser = 50mm
Schleifmaterial = Keramik
Bohrungsgröße = 22.225mm
Korngröße = P80
Packungsinhalt = 25
Klasse = Mittel
Drehzahl max. = 30000U/min
Modell = 787C

Faserscheibe 3M™ Roloc™ 787C, TR, 50 mm, R200P, 80+ Die Faserscheibe 3M™ 787C enthält 3M Precision Shaped Grain (PSG) mit bis zu doppelter Schnittrate, womit sie alle herkömmlichen Scheiben sowohl in puncto Leistung als auch bei der Langlebigkeit übertrifft. Eine Schleifhilfe ist integriert, um die Scheibe kühl zu halten und ihre Lebensdauer noch weiter zu erhöhen. Sie verfügt über einen Faserträger mit starker Kunstharzbindung für eine höhere Langlebigkeit und Reißfestigkeit in Kombination mit dem Roloc™-Schnellmontagesystem. Entwickelt, um das wirtschaftliche Schneiden zu maximieren, den Schleifdruck zu senken und Ermüdung beim Benutzer zu vermeiden.Die 787C von 3M™ übertrifft herkömmliche Keramikscheiben. Sie ist für die Verwendung mit einer Trägerscheibe von 3M™ mit einem Winkelschleifer oder einer Schleifmaschine konzipiert. Diese Faserscheibe ist gut zum Anfasen von Kanten, zum Schneiden von Nuten, zum Entfernen von Stahlschweißnähten und mehr geeignet. Einzigartige Konstruktion Der einzigartige Aufbau der 787C ist die perfekte Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen. Entwickelt mit einem starren Faserträger und der 3M™ Ceramic Abrasive Grain-Mischung mit Kunstharzbindung für hohe Langlebigkeit und erhöhte Reißfestigkeit in den rauesten Anwendungen. Die zusätzliche Schleifhilfe ermöglicht die Arbeit an wärmeempfindlichen Legierungen ohne Werkstückverzug. Optimiertes Schneiden Mit 3M™ Precision Shaped Grain-Technologie für eine höhere anfängliche Abtragsleistung und eine längere Standzeit, um herkömmliche Keramik-Faserscheiben zu übertreffen. Die Körnung wird gleichmäßig abgetragen, und das Schleifmittel bleibt dabei kühler und schärfer, wobei das PSG-Schleifmittel erheblich länger hält als herkömmliche Keramikscheiben. Diese Scheiben helfen bei der Produktionssteigerung durch höhere Stückzahlen bei sowohl geringem als auch hohem Abtrag. Schnellwechselsystem Das Roloc™-System von 3M™ bietet eine sichere Befestigung bei Hochleistungsanwendungen. Die Roloc-Scheiben können innerhalb von Sekunden zwischen verschiedenen Anwendungen ausgewechselt werden. Dank der Kunststoffgewinde-Schraube ist ein einfaches und schnelles Aufschrauben auf eine Roloc-Trägerscheibe möglich (50-mm-Schleifteller – (288-471) 288-471). Eigenschaften und Vorteile Schneidet schnell und hart, um Metalle wie Edelstahl und Legierungen mit hohem Nickelanteil zu schleifenDie PSG-Technologie von 3M erbringt höhere Schnittraten und ist bei schwergewichtigen Anwendungen einfach überragendSchleifhilfe minimiert die Schleiftemperaturen für wärmeempfindliche LegierungenKostenreduzierung durch langlebiges Schleifmittel – bearbeitet mehr Teile als herkömmliche ScheibenLanglebig und reißfestMit der 3M™ Roloc™-Befestigung wird die Scheibe sicher und ohne Werkzeug fixiert Typische Anwendungen: Die robusten Faserscheiben 787C von 3M™ eignen sich hervorragend zum Entfernen von Schweißnähten, Schleifen und Glätten großer und kleiner Metallflächen. Sie ist in Branchen wie Landmaschinenbau und Bauwirtschaft, Automobilherstellung, Schiffs- und Bootsbau sowie in der Metallverarbeitung zu finden. Häufig gestellte Fragen Woher weiß ich, welche Faserscheibe ich auf welchem Substrat verwenden soll?Die Schleifscheibe 787C wird für Edelstahl und Nichteisen-Legierungen wie Aluminium und Titan verwendet, und die Scheibe 782C (bei RS Components erhältlich) wird für Kohlenstoffstahl verwendet.Möchten Sie diese Scheiben auf Holz verwenden?Diese Schleifscheiben sind für den Einsatz auf Metallen konzipiert und sollten nicht auf Holz verwendet werden. Welche Sicherheitsanforderungen sollte ich beachten? Beim Schleifen von Metall oder Schleifen sollten geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Handschuhe, Augenschutz und sogar Atemschutz sind unverzichtbare PSA für allgemeine Schleif- und Polieranwendungen. Für den sicheren Betrieb eines Winkelschleifers müssen Sie an einer entsprechenden Schulung beteiligt sein und alle Sicherheitshinweise für das zu bearbeitende Material kennen. Warum 3M? 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
50mm
Schleifmaterial:
Keramik
Bohrungsgröße:
22.225mm
Korngröße:
P80
Packungsinhalt:
25
Klasse:
Mittel
Drehzahl max.:
30000U/min
Modell:
787C
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, 3m schruppscheibe, 1750465, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 89699, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 91,47*
€ 108,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 89,41*
€ 106,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 86,41*
€ 102,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,14*
€ 96,56
pro Box
ab 500 Boxen
€ 68,85*
€ 81,93
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.