| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1750687 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI184V1 EAN/GTIN: 5059042538106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Einsatz mit = DIL 24-Sockel
Die Adapterplatine STEVAL-MKI184V1 wurde zum Bewerten von MEMS-Geräten der Produktproduktfamilie ISM303DAC entwickelt. Die Platine bietet eine effektive Lösung für einen schnellen System-Versuchsaufbau und Geräteevaluierung direkt in der Anwendung des Benutzers. Der STEVAL-MKI184V1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter stellt die komplette Pinbelegung des ISM303DAC bereit und wird mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung betriebsbereit geliefert. Dieser Adapter wird von der Hauptplatine STSW-MKI109V3 unterstützt, die einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller als Brücke zwischen Sensor und PC enthält, auf dem die herunterladbare grafische Benutzerschnittstelle (Unico GUI) oder spezielle Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden können.Vollständige ISM303DAC-Anschlussdichte für eine DIL24-Buchsenleiste Vollständig kompatibel mit der STEVAL-MKI109V3 Hauptplatine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zum Einsatz mit: | DIL 24-Sockel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Sockel, ic sockel dip16, dil steckverbinder, stm entwicklungsboard, 1750687, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, STMicroelectronics, STEVALMKI184V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 16,33* | € 24,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 17,40* | € 24,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,13* | € 28,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|