Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Sockel, M25, Seiteneingang, SMD, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751284
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300241271
EAN/GTIN:
     5059039150168
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
IC Sockel
Sockelgehäuse
Typ = Sockel
Gewindegröße = M25
Montagetyp = SMD
Größe = 24B
Größencode Hersteller = 24B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben

HARTINGDie SMD-Aluminium-Druckgusshaube HARTING Han B hat eine Gewindegröße von M25x2. Diese Haube hat einen Schraubanschluss und eine Gehäuseausrichtung mit seitlicher Kabeleinführung.Eigenschaften und Vorteile• Begrenzte Temperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.Anwendungen• Automobilbau • MaschinenbauZertifizierungen• CSA-C22.2 • Schutzart IP65 • UL 1977 ECBT2. E235076
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Gewindegröße:
M25
Montagetyp:
SMD
Größe:
24B
Größencode Hersteller:
24B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, 1751284, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19300241271, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 19,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 19,34*
€ 5,00*
ab € 14,48*
€ 19,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,5672*
€ 19,8243*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,23*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 9,91*
Zubehör
Pflitsch
7225/DR
ab € 1,8064*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9809*
Zubehör
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,28*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,46*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,06*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,47*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.