Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Haube, M25 x 2, Seiteneingang, SMD, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751306
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161266
EAN/GTIN:
     5059039150496
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Typ = Haube
Gewindegröße = M25 x 2
Montagetyp = SMD
Größe = 16B
Größencode Hersteller = 16B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben

HARTINGDie SMD-Aluminium-Druckgusshaube HARTING Han B hat eine Gewindegröße von M25x2. Diese Haube hat einen Schraubanschluss und eine Gehäuseausrichtung mit seitlicher Kabeleinführung.Eigenschaften und Vorteile• Begrenzte Temperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.Anwendungen• Automobilbau • MaschinenbauZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Haube
Gewindegröße:
M25 x 2
Montagetyp:
SMD
Größe:
16B
Größencode Hersteller:
16B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1751306, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19300161266, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,73204*
€ 16,92204*
1
€ 5,46*
ab € 13,44*
€ 18,68*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,2093*
€ 18,8118*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,77*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300162273
ab € 45,24*
Ähnlich
Harting
05300162261
ab € 44,88*
Ähnlich
Harting
09300162260
ab € 31,2384*
Ähnlich
Harting
09300161260
ab € 13,562*
Ähnlich
Harting
19300161226
ab € 12,9656*
Ähnlich
Harting
09 30 016 1220
ab € 13,3468*
Ähnlich
Walther
P711316MS
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.