Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113097
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300162273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 16B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Sockelgehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
PG21
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300162261
ab € 44,88*
Ähnlich
Harting
09300162260
ab € 31,2384*
Ähnlich
Harting
09300161260
ab € 13,562*
Ähnlich
Harting
19300161266
ab € 13,2093*
Ähnlich
Harting
19300161226
ab € 12,9656*
Ähnlich
Harting
09 30 016 1220
ab € 13,3468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.