Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SPTW Pneumatik-Sensor, -1bar → 1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752187
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPTW-B2R-G14-A-M12
EAN/GTIN:
     4052568255954
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 1bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Typ = Drucktransmitter
Serie = SPTW
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP67

Pneumatischer Festo SensorDer Festo SPTW ist ein pneumatischer Drucksensor des Druckmessumformers. Der 4-polige Druckmessumformer ist ein metallischer Dünnschicht-Drucksensor, der mit Betriebsmitteln wie Druckluft, Fluidmedien und Gas eingesetzt wird. Der Betriebsdruck liegt zwischen -1bar und 1bar. Es hat ein Gehäuse aus hochlegiertem Edelstahl, PA und VMQ.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 80 °C. • Relativer Eingangsdruck G1/4 Anschlüsse • Sehr hohe Korrosionsbeanspruchung • Betriebsspannungsbereich zwischen 8VDC und 30VDC • Analoger Ausgangsbereich zwischen 4 und 20 mA • Stecker M12x1Anwendungen• Lebensmittel- und Verpackungsindustrie • Energiekette und Roboter • Medizintechnische Geräte • AutomatisierungsindustrieZertifizierungen• Schutzart IP67 • ISO 8573-1:2010 • cULus-gelistet (OL) • C-Tick
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Typ:
Drucktransmitter
Serie:
SPTW
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 1752187, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SPTWB2RG14AM12, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,00*
€ 125,80*
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 106,87*
€ 128,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 142,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 161,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 156,37*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.