Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SPTW, G 1/4 Relativdruck Pneumatik-Sensor, 0bar → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752188
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPTW-P10R-G14-A-M12
EAN/GTIN:
     4052568255992
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Gas, Flüssigkeit
Typ = Drucktransmitter
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = SPTW
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP67
Ausgangsbereich = 8 to 30 V

Pneumatischer Festo SensorDer Festo SPTW ist ein pneumatischer Drucksensor des Druckmessumformers. Der 4-polige Druckmessumformer ist ein metallischer Dünnschicht-Drucksensor, der mit Betriebsmitteln wie Druckluft, Fluidmedien und Gas eingesetzt wird. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0 bar und 10 bar. Es hat ein Gehäuse aus hochlegiertem Edelstahl, PA und VMQ.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 80 °C. • Relativer Eingangsdruck G1/4 Anschlüsse • Sehr hohe Korrosionsbeanspruchung • Betriebsspannungsbereich zwischen 8VDC und 30VDC • Analoger Ausgangsbereich zwischen 4 und 20 mA • Stecker M12x1Anwendungen• Lebensmittel- und Verpackungsindustrie • Energiekette und Roboter • Medizintechnische Geräte • AutomatisierungsindustrieZertifizierungen• Schutzart IP67 • ISO 8573-1:2010 • cULus-gelistet (OL) • C-Tick
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
Drucktransmitter
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
SPTW
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP67
Ausgangsbereich:
8 to 30 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 1752188, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SPTWP10RG14AM12, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 128,67*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 106,94*
€ 131,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 165,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 156,66*
€ 191,07*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,66*
€ 216,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.