Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SPTW, G 1/4 Relativdruck Pneumatik-Sensor, 0bar → 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752189
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPTW-P16R-G14-A-M12
EAN/GTIN:
     4052568256005
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Gas, Flüssigkeit
Typ = Drucktransmitter
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = SPTW
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP67
Ausgangstyp = Analogausgang

Pneumatischer Festo SensorDer Festo SPTW ist ein pneumatischer Drucksensor des Druckmessumformers. Der 4-polige Druckmessumformer ist ein metallischer Dünnschicht-Drucksensor, der mit Betriebsmitteln wie Druckluft, Fluidmedien und Gas eingesetzt wird. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0 bar und 16 bar. Es hat ein Gehäuse aus hochlegiertem Edelstahl, PA und VMQ.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 80 °C. • Relativer Eingangsdruck G1/4 Anschlüsse • Sehr hohe Korrosionsbeanspruchung • Betriebsspannungsbereich zwischen 8VDC und 30VDC • Analoger Ausgangsbereich zwischen 4 und 20 mA • Stecker M12x1Anwendungen• Lebensmittel- und Verpackungsindustrie • Energiekette und Roboter • Medizintechnische Geräte • AutomatisierungsindustrieZertifizierungen• Schutzart IP67 • ISO 8573-1:2010 • cULus-gelistet (OL) • C-Tick
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
Drucktransmitter
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
SPTW
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP67
Ausgangstyp:
Analogausgang
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 1752189, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SPTWP16RG14AM12, Vacuum Components, Vacuum Switches, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 128,20*
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 106,40*
€ 131,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 145,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 168,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 156,30*
€ 189,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.