| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1752365 Herst.-Nr.: 3973 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 3/8 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 9 Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein Antriebstyp = Vierkant
Belt B 3 TORX ® HF Zyklop Steckschlüsselsatz mit Haltefunktion, 3/8-Zoll-AntriebTypischer robuster Textilgurt von Wera mit 9 Steckschlüsseln, die minimalen Platz einnehmen. Eine leichtgängige Drehentriegelung sorgt für sicheren Sitz und einfaches Entnehmen der Steckschlüssel. Im Lieferumfang enthalten ist der Werkzeugfinder ″Take it easy″ mit Farbcodierung nach Größe, damit das richtige Werkzeug einfach und schnell ausgewählt werden kann. Einschließlich Karabinerhaken für sichere Befestigung an einer Gürtelschlaufe oder Tasche. Besonders kurze, stabile Steckschlüsselbits mit allen Vorteilen der Wera-Bit-Technologie. Steckschlüsselbits mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben, ohne die Schraube bei Annäherung an das Werkstück zu verlieren. Lieferung mit Vliesrückseite und Klettstreifen für einfache Befestigung z. B. an einer Wand, Ablage, einem Werkzeugwagen oder dem Werkzeugtransportsystem Wera 2go.9-teiliger Bitsteckschlüsselsatz auf einem robusten Textilgurt, 3/8 Zoll Bit-Steckschlüssel mit allen Vorteilen der Bit-Technologie von Wera Bit-Steckschlüssel mit Haltefunktion für Schrauben/Bolzen Leichtgängige Drehentriegelung für sichere Befestigung und einfaches Entnehmen der Steckschlüssel Geeignet zur Befestigung an eine Wand, ein Regal, einen Werkzeugwagen und am ″2go″-System von Wera1 x Belt B 3 TORX ® HF Zyklop Bitsteckschlüsselsatz mit Haltefunktion, 3/8-Zoll-Antrieb, 9 Stück 9 x 8767 B HF TORX ® Zyklop Bitbuchse mit Haltefunktion, 3/8-Zoll-Antrieb: TX 10x35.0, TX 15x35.0, TX 20x35.0, TX 25x35.0, TX 27x35.0, TX 30x35.0, TX 40x35.0, TX 45x38,5, TX 50x38,5 1 x Steckdosenschiene B (Textilgurt), 9-fach, unbelastet, 45 x 310 mm 1 x Klettverschlussstreifen 30, 200 x 30 mm9-teiliger Steckschlüsselsatz auf einem robusten Textilgurt, 3/8" Für Hand- und Elektrowerkzeuge (nicht für den Schlageinsatz) Leichtgängige Drehentriegelung für sichere Befestigung und einfaches Entnehmen der Steckschlüssel ″Take it easy″ Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe Geeignet zur Befestigung an eine Wand, ein Regal, einen Werkzeugwagen und am "2go"-System von Wera Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 9 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Nein | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, 1752365, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Wera, 3973, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |