Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK1692 Digital Labornetzgerät 600W, 15V / 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK1692 Digital Labornetzgerät 600W, 15V / 40A
BK Precision BK1692 Digital Labornetzgerät 600W, 15V / 40A
Artikel-Nr.:
     108EL-1752528
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Modellnummer = BK1692
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 120 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom = 40A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320

Das Schaltnetzteil 1692 bietet hohe Ausgangsströme in einem leichten und kompakten Gehäuse. Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere für die Versorgung von gleichstrombetriebenen Mobilfunkgeräten auf der Werkbank. Er bietet einen variablen Spannungsausgang von 3 V bis 15 V bei 40 A Dauerbetrieb. Zusätzlich ist ein fester 13,8-VDC-Ausgang über einen Schiebeschalter wählbar. Schaltnetzteile haben den Vorteil des geringen Gewichts und der hohen Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen linearen Stromversorgungen. Die Effizienz kann unter optimalen Bedingungen mehr als 80 % betragen. Fortschrittliche Schaltung schützt vor Überlastung und bietet Schutz vor Hochfrequenzstörungen. Eine helle rote und grüne LED-Display ermöglicht eine genaue und sehr gut lesbare Anzeige der Einstellungen. Eigenschaften und VorteileLeicht und kompakt Hoher Wirkungsgrad Die rückläufige Strombegrenzungsschaltung mit beleuchteter Anzeige verhindert eine Überlastung des Netzteils Schaltkreis mit Übertemperaturschutz Überspannungsschutz verhindert anormale hohe Ausgangsspannung Hohe RFI-Stabilität Variabler Ausgang 3 V bis 15 V bei 40 A
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK1692
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
120 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom:
40A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, bk precision labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 40a, 1752528, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK1692, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 351,56*
€ 411,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 358,47*
€ 434,66*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,67*
€ 439,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,09*
€ 486,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,39*
€ 456,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK1693
ab € 541,58*
Zubehör
B&K Precision
BK1694
ab € 540,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.