Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 3÷15VDC; 40A; ≤80mV; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 3÷15VDC; 40A; ≤80mV; 230VAC
Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 3÷15VDC; 40A; ≤80mV; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-BK1692
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1692
EAN/GTIN:
     817050169201
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 3...15V DC
Ausgangsstrom: 40A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Betriebsmodi: Dauerspannung
Abmessungen: 220x110x300mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: geregelt;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤10mVrms
Spannungsstabilisierung: ≤80mV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 351,68*
€ 416,74*
Frei Haus
ab € 357,39*
€ 438,84*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,32*
€ 443,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK1693
ab € 518,64*
Zubehör
B&K Precision
BK1694
ab € 517,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.