Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753305
EAN/GTIN:
     5056279108843
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Erfüllte Normen = CE, TUV/VDE-EN60950-1
Breite = 41mm

Steckbares 12-W-Netzteil von RS Pro, 12 V dc, 1 A, Wirkungsgrad Stufe VI, Switched Mode Netzteil mit 1 Ausgang, Typ CMit einem festen AC-Kopf und hoher Leistungseffizienz verfügt dieses steckbare Netzteil von RS Pro über einen zweipoligen Eingangssteckverbinder und ist für europäische Stecker ausgelegt. Er kann in vielen alltäglichen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich als Netzteil für Spielcomputer, Point-of-Sale-Maschinen und Netzwerkgeräte. Der Stecker verfügt über eine universelle Eingangsspannung von 100 V ac bis 240 V ac und erzeugt eine geregelte Ausgangsleistung von 12 W. Sie ist vor Überspannung und Überlastung geschützt und verfügt über eine DoE-Energieeffizienzklasse VI (Department of Energy), was ihn zu einer hocheffizienten elektrischen Komponente macht. Die Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb und der geringe Leckstrom bedeuten, dass keine Energie verschwendet wird, während sie eingesteckt wird. Das Produkt ist CE-zugelassen (Conformité Européenne) und erfüllt die erforderlichen elektrischen Sicherheitsstandards. Er wird mit einer dreijährigen Garantie verkauft und ist RoHS-konform, enthält also minimale Mengen an gefährlichen Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• Steckernetzteil für allgemeine Anwendungen • EU-Eingangsstecker • Typ der Umwandlung von Netzsignalen von AC/DC - DC • Steckertyp C • MTBF von 50000 h • Linienregelung von ±5 % • Schaltnetzteiltyp • Energieeffizienzklasse VI • umfasst Überlast- und Überspannungsschutz • Ausgangsspannung von 12 V dc • Nennleistung: 12 W • Ausgangsstrom von 1 A. • Ein Ausgang • Lastregelung von ±5 % • Ausgangssteckverbinder von 2,1 mm x 5,5 mm x 12 mm Mittenkontakt positiv • Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz • Eingangsspannung von 100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac • Maximaler Eingangsstrom von 400 mA • Wirkungsgrad von 83,26 % • Reguliertes Netzteil • Abmessungen: 78,98 mm x 41 mm x 49,2 Mm • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C. • Erfüllt die Normen CE, TÜV/VDE-EN60950-1 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Erfüllte Normen:
CE, TUV/VDE-EN60950-1
Breite:
41mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 12v 1000ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1753305, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, SW4526B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 10,16*
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 13,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.