Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Blindverschraubung M12, Mit Gewinde, Kunststoff, Austastung Ø 15mm, IP66, IP68, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753739
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPM12 BK080
EAN/GTIN:
     5059039018406
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Gewindegröße = M12
Material = Kunststoff
Stecker Typ = Austastung
Durchmesser = 15mm
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66, IP68
Serie = FIT°C

Lochstecker, HPM12 BK080Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C (permanent), –30 °C bis +150 °C (intermittierend)Gehäuse aus Polyamid 6Farbe: SchwarzGröße: M-12x1,5Gewindelänge: 6 mmGewindedurchmesser: 12,0 mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Material:
Kunststoff
Stecker Typ:
Austastung
Durchmesser:
15mm
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66, IP68
Serie:
FIT°C
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, blindstopfen pa, blindstopfen, alpha wire verschlussstopfen, 1753739, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, Alpha Wire, HPM12BK080, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3411*
€ 0,5825*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,296*
€ 0,598*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,60*
1 Tag
9
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 5,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8659745
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.