Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE HPM12 BK080 VERSCHLUSSSTOPFEN M12X1.5 PA 6 15MM SCHW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891910
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPM12 BK080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Produktpalette: Fit HPM
  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Stopfenmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, blindstopfen pa, blindstopfen, alpha wire verschlussstopfen, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ALPHA WIRE, HPM12 BK080, 2891910, 289-1910
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,3411*
    € 0,5825*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,296*
    € 0,598*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,34*
    € 0,60*
    Lager 139
    9
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,11*
    € 5,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8659745
    ab € 16,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.