Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1754406 Herst.-Nr.: 9906006 EAN/GTIN: 4031101604626 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resistent gegen = Lichtbögen, Flüssigkeiten, Metallschmelze UV Schutz = Ja beschlagfrei = Ja Gehäusefarbe = Weiß Visiermaterial = PC Scheibenfarbe = Klar
Jedes Detail des neuen Pheos-Helmsystems wurde sorgfältig durchdacht, um eine fortschrittliche Kopfschutzlösung zu liefern. Die magnetische Verriegelung erleichtert das Anbringen des Visiers, während das ergonomische Gelenksystem einen hohen Tragekomfort auch über längere Zeiträume gewährleistet.Polycarbonat-Visiere mit Uvex-Supravision-Excellence-Beschichtung Beschlagfrei und kratzfest Erhältlich mit zwei alternativen Halterungen: mechanische Hebel oder automatische Magnetschlösser Allgemeine Merkmale: Polycarbonat-Visiere mit Uvex-Supravision-Excellence-Beschichtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Resistent gegen: | Lichtbögen, Flüssigkeiten, Metallschmelze | UV Schutz: | Ja | beschlagfrei: | Ja | Gehäusefarbe: | Weiß | Visiermaterial: | PC | Scheibenfarbe: | Klar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, uvex gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, augenschutzschild uvex, 1754406, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9906006, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 55,96* | € 72,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 59,86* | € 75,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 65,57* | € 83,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 67,12* | € 84,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 78,10* | € 98,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|