| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1754587 Herst.-Nr.: SNCB-100 EAN/GTIN: 4052568014056 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Automobilindustrie, Tier1-Zulieferindustrie Serie = SNCB Produkttyp = Drehflansch
Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 15552. Sie haben eine riesige Auswahl an Montageoptionen für Festos Pneumatikzylinder. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Automobilindustrie, Tier1-Zulieferindustrie | Serie: | SNCB | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, normzylinder iso 15552, 1754587, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCB100, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,68* | € 34,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,97* | € 35,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,62* | € 43,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,01* | € 50,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,28* | € 53,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|