Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 12.1kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1755740
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ3EKF1212V
EAN/GTIN:
5059039512089
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 12.1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Klein und leicht Hohe Zuverlässigkeit Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei Elektrodenschichten Kompatibel mit Bestückungsmaschinen Verpackungsbänder erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Aufschmelzlöten Referenzstandards
Weitere Informationen:
Widerstand:
12.1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
präzisionswiderstand
,
1755740
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Panasonic
,
ERJ3EKF1212V
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
84765
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00546*
€ 0,0338*
Lager 108
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,138*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,2556*
Lager 4502
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen (
entspricht € 69,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR06X1212FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 12K1, 1%, 0.1W
Multicomp
MCWR06X1212FTL
ab € 0,00205*
Ähnlich
RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 12.1kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
RS Pro
7170991
ab € 50,75*
Ähnlich
VISHAY CRCW060312K1FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 12K1 1% 0.1W 0603
Vishay
CRCW060312K1FKEA
ab € 0,00642*
Ähnlich
VISHAY CRCW060312K1FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 12K1 1% 0.1W 0603
Vishay
CRCW060312K1FKEA.
ab € 0,00651*
Ähnlich
YAGEO RC0603FR-0712K1L DICKSCHICHTWIDERSTAND 12K1 1% 0.1W 0603
Yageo
RC0603FR-0712K1L
ab € 0,00174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen