Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY CRCW060312K1FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 12K1 1% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2122502
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW060312K1FKEA.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRCW e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/K
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.55 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
12.1 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW060312K1FKEA.
,
2122502
,
212-2502
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00651*
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01171*
€ 0,01393
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00976*
€ 0,01161
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR06X1212FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 12K1, 1%, 0.1W
Multicomp
MCWR06X1212FTL
ab € 0,00205*
Ähnlich
Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 12.1kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Panasonic
ERJ3EKF1212V
ab € 0,00546*
Ähnlich
PANASONIC ERJ3EKF1212V DICKSCHICHTWIDERSTAND 12K1 1% 0.1W 0603
Panasonic
ERJ3EKF1212V
ab € 0,0053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen