Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 3.9mm 259/0,07 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 3.9mm 259/0,07 mm Litzen
Staubli Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 3.9mm 259/0,07 mm Litzen
Staubli Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 3.9mm 259/0,07 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1757470
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     1757470
EAN/GTIN:
     5059045013631
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 17 AWG
Aderlitzen = 259/0,07 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 3.9mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Staubli Black Anschlussdraht und GerätedrahtDer Staubli Anschlussdraht und Gerätedraht hat gute elektrische Eigenschaften und Flexibilität. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -10 °C und 70 °C. Es besteht aus PVC-Isoliermaterial mit schwarzer Ummantelung. Der Querauswahlbereich beträgt 1 mmdc und die Nennspannung 1,5 kV.Eigenschaften und Vorteile• 25 m Länge • Bare Kupferleitermaterial • Gute Altersbeständigkeit • Gute UV-Beständigkeit je nach Farbe • Beständigkeit gegen UmwelteinflüsseAnwendungen• Elektrische oder elektronische Geräte • Haushaltsgeräte für Maschinen • Industrieller Einsatz
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
17 AWG
Aderlitzen:
259/0,07 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht schwarz 1,0mm², litze, litze schwarz, 1757470, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Staubli, 60703099921, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 85,48*
€ 101,72
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 84,10*
€ 100,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 79,53*
€ 94,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 74,31*
€ 88,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 63,65*
€ 75,74
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.