| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757935 Herst.-Nr.: 704.410.0 EAN/GTIN: 5059040044968 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Serie = 04 IP Schutzart = IP 65
Bis zu drei Schaltelemente können befestigt werden. Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Serie: | 04 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1757935, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, EAO, 7044100, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,03* | € 26,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,46* | € 26,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,65* | € 27,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,68* | € 29,53* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,63* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|