Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wahlschalter-Vorsatz VE2 D=29mm, gr/sw 704.410.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter-Vorsatz VE2 D=29mm, gr/sw 704.410.0
Wahlschalter-Vorsatz VE2 D=29mm, gr/sw 704.410.0
Artikel-Nr.:
     6012B-55299615
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.410.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter

Wahlschalter-Vorsatz VE2 D=29mm, gr/sw 704.410.0

Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,03*
€ 26,47*
€ 8,95*
ab € 18,46*
€ 26,57*
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 27,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,68*
€ 29,53*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,63*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.