Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250 / 125V ac / 16 A, 26 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250 / 125V ac / 16 A, 26 A
RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250 / 125V ac / 16 A, 26 A
RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250 / 125V ac / 16 A, 26 A
RS PRO Druckschalter Weiß beleuchtet Rastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250 / 125V ac / 16 A, 26 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1758196
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1758196
EAN/GTIN:
     5056279116152
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 16a 1- polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 250 / 125V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Weiß
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 16 A, 26 A
Kontaktmaterial = Messing
Herst.-Teile-Nr. = MW22-A0F1E124-A1ZB
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
250 / 125V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Weiß
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
16 A, 26 A
Kontaktmaterial:
Messing
Herst.-Teile-Nr.:
MW22-A0F1E124-A1ZB
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 16a, 1758196, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MW22A0F1E124A1ZB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 25,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 610,41*
€ 726,3879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 598,37*
€ 712,0603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 572,39*
€ 681,1441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 553,56*
€ 658,7364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,16*
€ 613,0404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.