Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1758269
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1758269
EAN/GTIN:
     5056279116848
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 3 A, 5 A
Kontaktmaterial = Messing
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V

Einpoliger beleuchteter Drucktasten-Wechselschalter (Serie KPB)Schutzart IP65.Leichte Kunststoffabdeckung, geschnitztes Muster nach Maß und silberne Metallkappe mit LED-Licht.AnwendungsbereichZu den Anwendungen gehören Kommunikationseinrichtungen/drahtlose Anwendungsgeräte, elektronische Messgeräte, Automatisierungsgeräte, Bürogeräte, die Kategorie industrieller Geräte.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
3 A, 5 A
Kontaktmaterial:
Messing
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 1758269, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, KPB228800F1000JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,31*
€ 295,4889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,90*
€ 293,811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,79*
€ 282,9701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,48*
€ 275,4612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,22*
€ 244,2118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.