Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 1-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759255
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759255
EAN/GTIN:
     5059039752553
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 25.2mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 3 A, 5 A
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
25.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
3 A, 5 A
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1759255, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB25A0F10EJQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,13*
€ 482,1047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,73*
€ 481,6287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,88*
€ 456,8172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,27*
€ 443,0013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,68*
€ 400,6492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.