| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1759760 Herst.-Nr.: 1759760 EAN/GTIN: 5056279130233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A, 5 A Kontaktmaterial = Kupfer Herst.-Teile-Nr. = MPB22-A0F100-JQ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A, 5 A | Kontaktmaterial: | Kupfer | Herst.-Teile-Nr.: | MPB22-A0F100-JQ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1759760, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB22A0F100JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |