Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZFC 4 Dia. mm Vakuumfilter 5μm 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759943
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC33-B
EAN/GTIN:
     5059039820733
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter smc
vakuumfilter
vakuumfilter 5μm
Anschlussverbindung = 4 Dia. mm
Filtergröße = 5µm
Serie = ZFC
Durchflussrate max. = 10l/min
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck min. = -100kPa

Die Serie ZF sind Luftansaugfilter, die Störungen in Vakuumanlagen durch Verunreinigungen in der Luft verhindern. Sie sind leicht und kompakt. ZF-Filterelemente lassen sich einfach und werkzeuglos austauschen.EIN/AUS gerade VerrohrungGeeignete Schlauchgrößen: metrisch ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8 Zoll 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 ZollOne-Touch-Fittings für einfache Montage und DemontageLeichte Kunststoff-FormteilePatronentyp ermöglicht Elementwechsel
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
4 Dia. mm
Filtergröße:
5µm
Serie:
ZFC
Durchflussrate max.:
10l/min
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck min.:
-100kPa
Weitere Suchbegriffe: 1759943, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZFC33B, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 5,58*
€ 7,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 8,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.