Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZM Vakuumfilter 30μm 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759951
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZM132H-Q
EAN/GTIN:
     5059039820719
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter smc
vakuumfilter
vakuumfilter g1/8
Filtergröße = 30µm
Serie = ZM
Durchflussrate max. = 66l/min
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = Rc
Betriebstemperatur min. = +5 (With Valve) °C, +5 (Without Valve) °C
Betriebstemperatur max. = +50 (With Valve) °C, +60 (Without Valve) °C
Betriebsdruck min. = 0.2 (Without Valve) MPa, 0.25 (With Valve) MPa

Die Serie ZM ist ein All-in-One-Unterdruckgenerator komplett mit internem Saugfilter, Abluftschalldämpfer, Versorgungs- und Bruchventil sowie Vakuumschalter. Die zweistufige Düsenkonstruktion erhöht die Saugleistung gegenüber einstufigen Generatoren um 40 %, ist aber aufgrund ihrer kompakten Abmessungen für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Die Generatoren der Serie ZM bieten einen hohen Vakuumbruchdruck für kurze Zykluszeiten. Erhältlich in Einzel- oder Mehrfachausführung.Vakuum-Ejektor mit Ventil und Schalter (metrisch)Düsendurchmesser: 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, 1,3 mm und 1,5 mmGehäuseformen mit oder ohne VentilVerschiedene Anschlussdrähte und AnschlussmöglichkeitenVerschiedene Vakuumschalter-ModelleVerschiedene elektrische Eingangsoptionen für Vakuumschalter
Weitere Informationen:
Filtergröße:
30µm
Serie:
ZM
Durchflussrate max.:
66l/min
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
Rc
Betriebstemperatur min.:
+5 (With Valve) °C, +5 (Without Valve) °C
Betriebstemperatur max.:
+50 (With Valve) °C, +60 (Without Valve) °C
Betriebsdruck min.:
0.2 (Without Valve) MPa, 0.25 (With Valve) MPa
Weitere Suchbegriffe: 1759951, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZM132HQ, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.