Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab USR10 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Jokab USR10 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO
ABB Jokab USR10 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO
ABB Jokab USR10 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     108EL-1760008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA010070R0000 Sentry USR10 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 4
Funktion = Sicherheitsschalter
Hilfsschalter = 3
Reset-Typ = Multi-Reset
Bereich = Sentry
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Erfüllte Normen = CE, CULus, EAC, RoHS-konform
Serie = USR10
Gütegrad = E

ABB Jokab SicherheitskontaktDer ABB Jokab USR10 ist ein Universal-Sicherheitsrelaiszeitgeber mit 3 Schließer + 1 Öffner löschbaren Kontakten und einem 24-V-dc-Netzteil. Dies wird mit Sicherheitsvorrichtungen mit Kontakten 1 und 2 Kanälen, Sicherheitsvorrichtungen mit OSSD-Ausgängen und Sicherheitskanten/Stoßfängern verwendet.Eigenschaften und Vorteile• 0-999 Sekunden Zeitgeberfunktionen mit einer besseren Genauigkeit als 1 %: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitumgehung und Zeitrückstellung • Kompakte Abmessungen: 120 mm x 22,5 mm x 120 mm • Konfigurierbar und Fehlersuche mit Display • Die benutzerdefinierte Konfiguration kann durch ein Passwort geschützt werden • Die Reset-Funktion ist zwischen automatisch und manuell wählbar • Terminal mitAnwendungen• Industrielle Automatisierung • Druckempfindliche Matten • Gates • ZweihandbedienungZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUL-Zulassung • PL ISO 13849-1 • TUV
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
4
Funktion:
Sicherheitsschalter
Hilfsschalter:
3
Reset-Typ:
Multi-Reset
Bereich:
Sentry
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Erfüllte Normen:
CE, CULus, EAC, RoHS-konform
Serie:
USR10
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, abb hilfskontakt 3s 1ö, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 1760008, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB Jokab, 2TLA010070R0000SentryUSR1024VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.