Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab Eden DYN M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760017
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5300 Adam DYN-Reset M12-5
EAN/GTIN:
     7350024480320
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reed-Sensor
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Magnet
Bereich = Edenmm
IP Schutzart = IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 30mA
Breite = 12mm

Adam-Sicherheitssensor-Einheit mit DYNlink-Signal und Rückstellfunktion mit Anzeige. M12-5-Stiftleiste, gelb. 4 Stück der Distanzplatte DA 1B und 4 Stück der Distanzringe DA 2B sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Magnet
Bereich:
Edenmm
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
30mA
Breite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitstürverschluss, Tür-Zusatzschloss, Türsicherung, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 1760017, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, ABB Jokab, 2TLA020051R5300AdamDYNResetM125, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,38*
€ 99,92*
€ 6,90*
ab € 88,24*
€ 109,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,76*
€ 123,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,33*
€ 128,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 148,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.