Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; Eden; IP67,IP69K; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA020051R5300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5300
EAN/GTIN:
     7350024480320
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reed-Sensor
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP69K
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltspannung: max. 24V DC
Bereich: 15mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Herstellerserie: Eden
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 100,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,35*
€ 106,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 87,93*
€ 109,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,08*
€ 123,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,24*
€ 128,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.