Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab konfektioniertes Sensorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB Jokab konfektioniertes Sensorkabel
ABB Jokab konfektioniertes Sensorkabel
Artikel-Nr.:
     108EL-1760023
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R2400 M12-C2012
EAN/GTIN:
     7350024452457
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
ABB Jokab Kabel mit SteckverbinderDas geschirmte Kabel ABB Jokab M12-C2012 mit Steckverbinder ist PVC-beschichtet. Die Leitergröße beträgt 22 AWG. Er verfügt über eine x-Buchse mit Stecker. Das Kabel ist in schwarzer Oxidfarbe erhältlich. Eine Abschirmung ist mit Stift 3 (0 V) am Stecker verbunden.Eigenschaften und Vorteile• Die Länge beträgt 20 m • M12-SteckverbinderAnwendungen• Eden AS-i • EDEN DYN • Lichtvorhänge Focus II • Vital- und Tina-Sicherheitssysteme
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, abb 20m sensorkabel, as-i kabel, sensor-aktor kabel 20m, 1760023, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB Jokab, 2TLA020056R2400M12C2012, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,34*
€ 72,29*
€ 6,90*
ab € 62,35*
€ 88,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,67*
€ 126,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 130,53*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,93*
€ 130,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022315R0100 M12-C02PT2T
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.