| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9209739 Herst.-Nr.: 2TLA022315R0100 M12-C02PT2T EAN/GTIN: 5059041369473 |
| |
|
| | |
| ABB Orion Lichtschrankenzubehör. Eine Auswahl an Zubehör für die Orion Lichtschranken von ABB. ; 920-9714 920-9714 – JSM Orion01 Standardhalterungen für Orion1 ;2, 4 Stück ; 920-9726 920-9726 – JSM Orion06 Montage Kit für Orion1 ;2, 4 Stück ; 920-9739 920-9739 – M12-C02PT2T Senderkabel für Orion1 Extended ; 920-9732 920-9732 – M12-C02PT6RB Empfängerkabel für Orion1 Extended ohne Stummschaltung ; 920-9736 920-9736 – M12-C02PT62RM Empfängerkabel für Orion1 Extended Muting ; 920-9745 920-9745 – PT-C1PT Kaskadenkabel für Orion1 Extended, 1 m ; 920-9748 920-9748 – PT-C05PT Kaskadenkabel für Orion1 Extended, 0,5 m ; 920-9742 920-9742 – PT-C005PT Kaskadenkabel für Orion1 Extended, 0,05 m ; 920-9751 920-9751 – Orion WET-030 Schutzrohr für Orion1 Base, 300 mm ; 920-9754 920-9754 – Orion WET-060 Schutzrohr für Orion1 Base, 600 mm ; 920-9758 920-9758 – Orion WET-090 Schutzrohr für Orion1 Base, 900 mm ; 920-9767 920-9767 – Orion WET-120 Schutzrohr für Orion1 Base, 1200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, abb sensorkabel, 9209739, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB, 2TLA022315R0100M12C02PT2T, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,61* | € 72,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,43* | € 73,23* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 54,65* | € 73,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,93* | € 75,58* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,26* | € 79,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|