Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab TSR20 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Jokab TSR20 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO
ABB Jokab TSR20 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     108EL-1760025
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA010061R0000 Sentry TSR20 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 4
Funktion = Sicherheitsschalter
Hilfsschalter = 3
Reset-Typ = Multi-Reset
Bereich = Sentry
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Konfigurierbar = Ja
Serie = TSR20
Gütegrad = E

ABB Jokab SicherheitskontaktDer ABB Jokab TSR20 ist ein Sicherheitserweiterungszeitgeber mit 3 Schließer + 1 Schließer und einem 24-V dc-Netzteil. Dies wird mit Sicherheitsvorrichtungen mit Kontakten, 1- und 2-Kanal mit entsprechenden Kontakten und Sicherheitsvorrichtungen mit OSSD-Ausgängen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Abmessungen: 120 mm x 22,5 mm x 120 mm • Erweiterung von Sicherheitsreglerausgängen ist möglich • Die Ausschaltverzögerungszeit 0,5 s oder 1,5 s wird mit einem Schalter an der Vorderseite eingestellt • Terminal mitAnwendungen• Industrielle Automatisierung • Druckempfindliche Matten • Gates • ZweihandbedienungZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUL-Zulassung • PL ISO 13849-1 • TUV
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
4
Funktion:
Sicherheitsschalter
Hilfsschalter:
3
Reset-Typ:
Multi-Reset
Bereich:
Sentry
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Konfigurierbar:
Ja
Serie:
TSR20
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 1760025, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB Jokab, 2TLA010061R0000SentryTSR2024VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.