Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose FH12 ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 45-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760067
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-45S-0.5SVA(54)
EAN/GTIN:
     5059043588391
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 45
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Kontaktposition = Vertikal
Einführkraft = ZIF
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = FH12
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
45
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Kontaktposition:
Vertikal
Einführkraft:
ZIF
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
FH12
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, 1760067, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Hirose, FH1245S05SVA(54), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,61*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 727,44*
€ 803,03*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 929,21*
€ 1.020,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.020,59*
€ 1.214,5021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 960,22*
€ 1.142,6618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 943,53*
€ 1.122,8007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 930,48*
€ 1.107,2712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 929,21*
€ 1.105,7599
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,92921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Power
FFC0.50A45/0202L4
ab € 6,86*
Zubehör
Würth Elektronik
687645152002
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.