Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 45; ZIF; SMT; FH12; 50V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FH12-45S-0.5SVA-54
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-45S-0.5SVA(54)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 45
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH12
Steckverbinder-Variante: ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,61*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 727,44*
€ 803,03*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 929,21*
€ 1.020,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 803,03*
€ 955,6057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 757,21*
€ 901,0799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 742,47*
€ 883,5393
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 730,27*
€ 869,0213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 727,44*
€ 865,6536
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,72744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Power
FFC0.50A45/0202L4
ab € 6,86*
Zubehör
Würth Elektronik
687645152002
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.