| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760172 Herst.-Nr.: 51-903.5 EAN/GTIN: 5059040044258 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = Schalter der Serie 51 Linsenfarbe = Grün Linsenform = Rechteckig Abmessungen = 15.3 x 21.5mm
Die kompakte Serie 51 mit 16 mm ist besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen geeignet:Bündiges DesignAngehobene KonstruktionLeiterplatte (mit Adapter)Das Niedrigniveau-Schaltelement ist für Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme ausgelegt.Die EAO Serie 51 eignet sich besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen:Maschinenanlagen und AutomatisierungPanelherstellung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | Schalter der Serie 51 | Linsenfarbe: | Grün | Linsenform: | Rechteckig | Abmessungen: | 15.3 x 21.5mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,15* | € 3,25* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,12* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,43* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,71* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,19* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|