Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linse für Serie ADA16 Grün Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linse für Serie ADA16 Grün Rechteckig
RS PRO Linse für Serie ADA16 Grün Rechteckig
Artikel-Nr.:
     108EL-7452512
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7452512
EAN/GTIN:
     5056112116370
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Zubehörtyp = Linse
Zur Verwendung mit = Serie ADA16
Linsenfarbe = Grün
Linsenform = Rechteckig
Abmessungen = 21.4 x 15.2 x 9.5mm

UL, cUL, ENEC, VDE. Zum Aufbau eines vollständigen beleuchteten Drucktastenschalters benötigen Sie ein Drucktaster-Betätigungselement + Kontaktblock + Streuscheibe + Glühfadenlampe oder LED. Geeignete, für die Kontaktblöcke Steckverbinder, siehe Best.-Nr. ; 680-2158 680-2158 für ein typisches Beispiel. Für geeignete Linsen sieht Best.-Nr. ; 745-2499 745-2499 , ; 745-2530 745-2530 und ; 745-2512 745-2512 typisch. Geeignete Glühlampe siehe Best.-Nr. ; 655-9211 655-9211 (typisch). Geeignete weiße Ein-Chip-LED siehe Best.-Nr. ; 225-997 225-997 (typisch). RS, Anzeigen und Drucktastenschalter, IP65 – Serie ADA16S (16 mm). Vorinstallierte, beleuchtete oder nicht beleuchtete runde, quadratische und rechteckige Drucktastenschalter als Taster und Wechsler in modularer Bauweise und passende Meldeleuchten für Industriestandard-Ausschnitte mit Ø 16 mm für Platten mit einer Dicke zwischen 0,5 und 5 mm. Wahlweise erhältlich mit erhöhter Blende, die ein versehentliches Berühren verhindert, oder in bündiger Ausführung, in der der Drucktastenschalter oder die Meldeleuchte fast bündig mit einer beliebigen Platte montiert werden kann. Schnell und einfach zu montieren; nach der Montage bieten alle Drucktastenschalter und Meldeleuchten eine wasserdichte Plattenabdichtung gemäß IP65. Die Druckknöpfe können an jede der Klemmleisten montiert werden, wodurch verschiedene Kombinationen von Schaltung und Beleuchtung möglich sind (für Kontakt- und Lampenleisten siehe Best.-Nr. ; 745-2427 745-2427 , ; 745-2423 745-2423 und ; 745-2420 745-2420 ). Jede Klemmleiste verfügt über Universalanschlüsse mit 2,8x0,5 mm, die entweder direktes Löten oder das Einstecken von Buchsen ermöglichen. Die Kontrollleuchten verfügen über eine vormontierte Lampen-Klemmleiste. Verwenden Sie für die Beleuchtung eine Glühlampe mit T1 (MG5.7s) oder eine LED und verwenden Sie dann eine geeignete Streuscheibe. Geeignete Streuscheiben für die Druckknopfschalter und Kontrollleuchten der Serie ADA16S sind in verschiedenen Farben (blau, grün, gelb, rot, weiß und schwarz) und Formen (rund, quadratisch und rechteckig) erhältlich. Jede Streuscheibe hat ein flaches Profil und ist aus Polycarbonat gefertigt, das graviert werden kann. Die beiden Wandler (Best.-Nr. ; 745-2552 745-2552 quadratisch und ; 745-2559 745-2559 rechteckig) machen aus den quadratischen und rechteckigen Druckschaltern ( ; 745-2458 745-2458 , ; 745-2451 745-2451 , ; 745-2470 745-2470 ) und Kontrollleuchten ( ; 745-2489 745-2489 und ; 745-2483 745-2483 ) flächenbündige, versenkte Versionen. Jeder Wandler wird mit einem Befestigungsbügel, einer Dichtung und einer schwarzen Kunststoffblende für die Unterputzmontage geliefert. Weitere Schalter der Serie ADA16 sind unter anderem Schlüsselschalter, Drehwahlschalter, Summer und ein Not-Aus-Schalter (E-Stop). Einen Teil dieser Schalter finden Sie unter den Best.-Nrn. ; 745-2433 745-2433 , ; 745-2439 745-2439 , ; 745-2436 745-2436 , ; 745-2445 745-2445 bzw. ; 745-2442 745-2442. Wasserdicht gemäß IP65 Plattenausschnitt Ø 16 mm Runde, quadratische und rechteckige Betätigungselemente als Taster und Wechsler Beleuchtete oder unbeleuchtete Ausführung möglich Ausgelegt gemäß VDE für 5 A, 250 Vac (8 A, 125 Vac) Silberkontakte Isolationswiderstand: >50 MΩ Entflammbarkeit gemäß UL94-V0 Betriebstemperaturbereich: -25 bis +55 °C (ohne Leuchte -25 bis +70 °C)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Linse
Zur Verwendung mit:
Serie ADA16
Linsenfarbe:
Grün
Linsenform:
Rechteckig
Abmessungen:
21.4 x 15.2 x 9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7452512, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, RS PRO, S6000232, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 3,39*
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 8,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7452451
ab € 5,20*
Zubehör
RS Pro
7452464
ab € 3,97*
Zubehör
RS Pro
7452470
ab € 4,46*
Zubehör
RS Pro
7452477
ab € 3,59*
Zubehör
RS Pro
7452483
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.