Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bogen G Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bogen G Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing
RS PRO Bogen G Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-1761081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761081
EAN/GTIN:
     5056279132725
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Bogen
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, messing-bogen 3/8", druckluft winkelstück, messing-winkel 90°, 1761081, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 05010000104NB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,74*
€ 72,2806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,64*
€ 67,4016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.