Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Adapter Gerade NPT Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Adapter Gerade NPT Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing
RS PRO Adapter Gerade NPT Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-1761119
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761119
EAN/GTIN:
     5056279133067
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Adapter
Gewinde Standard 1 = NPT
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing

Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Adapter
Gewinde Standard 1:
NPT
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, rs pro reduzierstück, 1761119, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 822420001ABNB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,00*
€ 104,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,05*
€ 98,8295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,40*
€ 98,056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.