Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ISO-Standardzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 25mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ISO-Standardzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 25mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1761665
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761665
EAN/GTIN:
     5056279135474
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Länge = 214.5mm
Endlagendämpfung = Gepolstert
Abmessungen = 214.5 x 111 x 111mm
Breite = 111mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 111mm
ISO Standard = 15552°C

Doppeltwirkende RS Pro-Pneumatikzylinder gemäß ISO 15552 geeignet für gefilterte und geölte Druckluft, sowie nicht geölte Luft. – Druckbereich: 1 bar (0,1 MPa) bis 10 bar (1 MPa) – Temperaturbereich: 0 °C (–20 °C mit Trockenluft) bis +80 °C
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Länge:
214.5mm
Endlagendämpfung:
Gepolstert
Abmessungen:
214.5 x 111 x 111mm
Breite:
111mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
111mm
ISO Standard:
15552°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1761665, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, RS PRO, XH1000025, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,31*
€ 457,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,13*
€ 457,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.