Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ISO-Standardzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 125mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ISO-Standardzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 125mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1761701
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761701
EAN/GTIN:
     5056279135832
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 125mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Länge = 245mm
Endlagendämpfung = Gepolstert
Abmessungen = 245 x 46 x 46mm
Breite = 46mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 46mm
ISO Standard = 15552

Doppeltwirkende RS Pro-Pneumatikzylinder gemäß ISO 15552 geeignet für gefilterte und geölte Druckluft, sowie nicht geölte Luft. – Druckbereich: 1 bar (0,1 MPa) bis 10 bar (1 MPa) – Temperaturbereich: 0 °C (–20 °C mit Trockenluft) bis +80 °C
Weitere Informationen:
Hub:
125mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Länge:
245mm
Endlagendämpfung:
Gepolstert
Abmessungen:
245 x 46 x 46mm
Breite:
46mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
46mm
ISO Standard:
15552
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1761701, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, RS PRO, XH0320125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.