Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatik-Magnetventil 5/2 Monostable Oberflächenmontage G1/8, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatik-Magnetventil 5/2 Monostable Oberflächenmontage G1/8, Elektromagnet-betätigt
RS PRO Pneumatik-Magnetventil 5/2 Monostable Oberflächenmontage G1/8, Elektromagnet-betätigt
RS PRO Pneumatik-Magnetventil 5/2 Monostable Oberflächenmontage G1/8, Elektromagnet-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1762115
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762115
EAN/GTIN:
     5056279139519
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Funktion = 5/2 Monostable
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Elektromagnet
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Anschluss = Nein
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 740NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2 W, 3VA
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur max. = +60°C
Standardgewinde = G

Monostabiler pneumatischer Steuerventil-Magnetschalter G 1/8 von RS Pro 5/ ZollWenn Sie den Luftstrom in einem pneumatischen System steuern müssen, ist dieses monostabile pneumatische Steuerventil von RS Pro eine vielseitige und robuste Kombination aus hoher Leistung und kompakter Größe. Seine 5/2-Konfiguration bedeutet, dass er über fünf Anschlüsse und zwei Schaltstellungen verfügt - ein Ventiltyp, der häufig zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern verwendet wird. Zu den typischen Anwendungen gehören Robotik, Verpackung und Textilherstellung. Das Aluminiumgehäuse bedeutet, dass dieses Ventil für die Sockelmontage geeignet ist. Eine Feder hält das Ventil in seiner Ausgangsposition, bis es durch den Magnetschalter aktiviert wird, der über eine energieeffiziente Coil verfügt. Er passt auf ein Standard-G-1/8-Zoll-Gewinde und bietet ein Durchflussvolumen von 740 Liter pro Minute sowie eine kurze Umschaltzeit und einen niedrigen Umschaltdruck. Dieses Magnetventil ist Teil der zuverlässigen RS Pro Serie und wurde umfassend auf Sicherheit geprüft. Darüber hinaus ist es ATEX-zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen und/oder explosiven Atmosphären.Eigenschaften und Vorteile• Pneumatisches Steuerventil • Anschlussgewinde G 1/8 Zoll • Gewindegröße von 3,175 mm • 5/2-Konfiguration - fünf Anschlüsse und zwei Positionen • Monostabile Funktion • Sockelmontage • Magnet-/Federbetätigung • Magnet-Leistungsaufnahme von 2 W, 3 VA • Maximale Durchflussmenge von 750 l/min • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C • Minimale Betriebstemperatur von -10 °C • Maximaler Betriebsdruck von 10 bar • Minimaler Betriebsdruck von 2 bar • Aluminiumgehäuse • Magnetspule ist nicht im Lieferumfang enthalten • ATEX-zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen/explosiven Atmosphären • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2 Monostable
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Elektromagnet
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Anschluss:
Nein
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
740NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2 W, 3VA
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, 1762115, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, RS PRO, 01VS050002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.