Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatik-Magnetventil 5/3 PC Oberflächenmontage G1/8, Elektromagnet-betätigt 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatik-Magnetventil 5/3 PC Oberflächenmontage G1/8, Elektromagnet-betätigt 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220
Artikel-Nr.:
     108EL-1762122
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762122
EAN/GTIN:
     5056279139571
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Funktion = 5/3 PC
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Elektromagnet
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/3
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 740NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2 W, 3VA
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebsdruck max. = 10bar
Standardgewinde = G

Die Ventilserie RS Pro ist robust, vielseitig und kombiniert hohe Leistung mit kompakten Einbaumaßen. Magnet-, elektrisch, mechanisch und manuell betätigt. Hohe Durchflussleistung, kurze Wechselzeiten und niedriger Umschaltdruck. In 3 Größen erhältlich: 1/8, 1/4 und 1/2. Sie kann mit bis zu 10 bar Betriebsdruck betrieben werden. Mehrfachverteiler zur Erstellung Ihres eigenen Ventilblocks. Magnetspulen sind energiesparend und in allen Spannungen erhältlich. Ventile ATEX: II 2 GD c T6 -10 °C
Weitere Informationen:
Funktion:
5/3 PC
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Elektromagnet
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/3
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
740NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2 W, 3VA
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebsdruck max.:
10bar
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, 1762122, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, RS PRO, 01VS07PC02, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.