| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1762263 Herst.-Nr.: 1762263 EAN/GTIN: 5056279140843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeanschluss = R 3/4-Buchse Anschlusstyp = Mit Gewinde Betriebsdruck max. = 10 bar Einbau-Schalldämpfer = Ja Gewindeanschluss - Gender = Buchse Gewindeanschluss Größe = 3/4Zoll Betriebsdruck min. = 0.3bar Gewindeanschluss Typ = R Gehäusematerial = Messing
Die Funktionsverschraubungen von RS Pro decken einen spezifischen Einsatzbereich ab. Mit einer großen Vielfalt von Materialien (Messing, Edelstahl, Technopolymer, Aluminium) sind sie für die extremsten Anforderungen in der Drucklufttechnik geeignet: Durchflussregler, Druckregler, unidirektionale Ventile, Absperrventile, Rückschlagventile, Schnellauslassventile, Logikelemente, Schieber usw.Hauptvorteile: Kompakt und genau in Druckluftsystemen Begrenzter Druckabfall Leicht zu handhaben Funktionswiederholbarkeit Verschiedene Materialien Siliziumfrei Anwendungen: Pneumatische Automatisierung Fahrzeugprozesse Lebensmittel und Getränke Fluidtechnik Sauger Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindeanschluss: | R 3/4-Buchse | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Einbau-Schalldämpfer: | Ja | Gewindeanschluss - Gender: | Buchse | Gewindeanschluss Größe: | 3/4Zoll | Betriebsdruck min.: | 0.3bar | Gewindeanschluss Typ: | R | Gehäusematerial: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1762263, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Schnellentlüftungsventile, RS PRO, 0605000006, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Quick Exhaust Valves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |