Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil, 2 to 8bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil, 2 to 8bar
RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil, 2 to 8bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1762269
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762269
EAN/GTIN:
     5056279140904
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Gewinde-Einlassanschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewinde-Ablassanschluss-Gender = Buchse
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 12,7 mm
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 12,7 mm°C

Die Funktionsverschraubungen von RS Pro decken einen spezifischen Einsatzbereich ab. Mit einer großen Vielfalt von Materialien (Messing, Edelstahl, Technopolymer, Aluminium) sind sie für die extremsten Anforderungen in der Drucklufttechnik geeignet: Durchflussregler, Druckregler, unidirektionale Ventile, Absperrventile, Rückschlagventile, Schnellauslassventile, Logikelemente, Schieber usw.Hauptvorteile: Kompakt und genau in Druckluftsystemen Begrenzter Druckabfall Leicht zu handhaben Funktionswiederholbarkeit Verschiedene Materialien Siliziumfrei Anwendungen: Pneumatische Automatisierung Fahrzeugprozesse Lebensmittel und Getränke Fluidtechnik Sauger
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewinde-Ablassanschluss-Gender:
Buchse
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe:
12,7 mm
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
12,7 mm°C
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, 1762269, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, RS PRO, 0606200005, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves, Pneumatics & Hydraulics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,14*
€ 471,4066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,39*
€ 469,3241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,36*
€ 455,0084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,70*
€ 436,373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 329,36*
€ 391,9384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.