| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1763410 Herst.-Nr.: 1763410 EAN/GTIN: 5056279141505 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH00 Klingenlänge = 60 mm Klingenmaterial = CrVMo-Stahl Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom
RS PRO Kreuzschlitzschraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO sind eine Reihe Durable Schraubendreher, die für den Einsatz mit Flachkopfschrauben geeignet sind. Die Schraubendreher verfügen über eine Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahlklinge, die lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit bietet. Diese Durable Schraubendreher verfügen außerdem über einen ergonomischen, weichen Griff für mehr Komfort und Griffsicherheit. Der weiche Griff verfügt außerdem über eine drehbare Kappe für ein verbessertes Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile • Aus Durable Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Ergonomischer, weicher Griff für mehr Komfort und Griffsicherheit • Drehen des Deckels für ein verbessertes Drehmoment • Leichtes und tragbares Gerät • Einfache Verwendung • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Häufige Anwendungen Kreuzschlitzschraubendreher eignen sich ideal für Kreuzschlitzschrauben und sind ein unentbehrliches Handwerkzeug in vielen Werkzeugsätzen. Sie werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, z. B.: • Hoch- und Tiefbau • Heimwerkerarbeiten • Industrie Was ist ein Kreuzschlitzschraubendreher? Ein Kreuzschlitzschraubendreher ist ein Handwerkzeug, das zum Festziehen und Lösen von Flachkopfschrauben in einer Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen verwendet wird. Sie verfügen über eine Kreuzschlitzspitze, die leicht in Kreuzschlitzschrauben eingesetzt werden kann und ein Drehmoment ermöglicht. Kreuzschlitzschraubendreher gehören zu den gängigsten Schraubendrehern und eignen sich ideal für präzises und gleichmäßiges Fahren. Was ist der Unterschied zwischen einem Phillips und einem Pozidriv-Schraubendreher? Der Hauptunterschied zwischen einem Pozidriv-Schraubendreher und einem Kreuzschlitzschraubendreher besteht in der Spitze und dem Design der Schrauben, mit denen sie verwendet werden sollen. Kreuzschlitz-Schraubendreherköpfe verfügen über abgerundete Flanken und Ecken, die bei zu hohem Drehmoment aus dem Schraubenkopf herausgezogen werden. Pozidriv Spitzen verfügen über gerade parallele Flanken und zusätzliche Kanten, um das Drehmoment zu verbessern und ein Herausdrehen der Nocke zu verhindern. Dies ermöglicht einen engeren Antrieb und minimalen Verschleiß. Was sind die wichtigsten Schraubendrehertypen? Für verschiedene Anwendungen und Aufgaben stehen verschiedene Schraubendrehertypen zur Verfügung. RS PRO bietet eine große Auswahl an Durable und zuverlässigen Schraubendrehern, die Ihren Anforderungen gerecht werden: • PHILLIPS ® -( 1763410 ) 1763410 • Pozidriv -( 1763436 ) 1763436 • Schlitz -( 1763401 ) 1763401 • Doppelseitiger Versatz (Schlitz) -( 1763431 ) 1763431 • Doppelter Versatz (Phillips) -( 1763423 ) 1763423 Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Präzisionsschraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH00 | Klingenlänge: | 60 mm | Klingenmaterial: | CrVMo-Stahl | Oberflächen-Finish: | Schwarze Spitze, Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph00, ph schraubendreher, 1763410, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, H0200060RS, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers, Hand Tools |
| | |
| |