| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1763423 Herst.-Nr.: 1763423 EAN/GTIN: 5056279141611 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Rechtwinkliger Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1, PH2 Klingenlänge = 100 mm
RS PRO-Kreuzschlitzschraubendreher mit Offset Die neuen Kreuzschlitz-Schraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO bieten eine Reihe von Handwerkzeugen, die ideal zum Schrauben in beengten Platzverhältnissen geeignet sind. Die Kreuzschlitzschraubendreher RS PRO verfügen über zwei Schlitzspitzen im rechten Winkel zur Welle, mit denen Sie Kreuzschlitzschrauben auch bei beengten Platzverhältnissen mühelos anziehen oder lösen können. Die RS PRO-Kreuzschlitzschraubendreher verfügen außerdem über einen eleganten schwarzen Griff für zusätzlichen Komfort und Kontrolle. Eigenschaften und Vorteile • Leichtes Durable • Doppelseitig geschlitzte Spitzen • Tipps im rechten Winkel zur Arbeit mit engen Räumen • Einfache Verwendung • Ergonomischer und eleganter schwarzer Griff für Griffsicherheit und Komfort Häufige Anwendungen Kreuzschlitzschraubendreher mit Offset eignen sich ideal für Kreuzschlitzschrauben und eignen sich ideal für Arbeiten auf engem Raum. Schraubendreher sind ein unentbehrliches Handwerkzeug, das in vielen Werkzeugsätzen enthalten ist und in einer Reihe von Anwendungen verwendet wird, wie z. B.: • Hoch- und Tiefbau • Heimwerkerarbeiten • Industrie • Kfz Was ist ein Schlitzschraubendreher? Ein versetzter Schraubendreher (auch als Winkelschraubendreher bezeichnet) ist ein Handwerkzeug, mit dem Schrauben zur Befestigung einer Vorrichtung angetrieben werden. Ein versetzter Schraubendreher hat zwei Enden im rechten Winkel zur Welle, so dass sie mit Schrauben in engen Räumen verwendet werden können. Der Winkel trägt auch zur Verbesserung des Drehmoments in Bereichen mit begrenztem Platzangebot bei und macht sie zu einem sehr vielseitigen Schraubendreher. Wozu dient ein Phillips Tip? Mit einer Kreuzschlitzschraubendreher-Spitze werden Kreuzschlitzschrauben in einer Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen angezogen und gelöst. Sie verfügen über eine Kreuzschlitzspitze, die leicht in eine Kreuzschlitzschraube eingesetzt werden kann und ein Drehmoment ermöglicht. Durch die abgerundeten Kanten einer Kreuzschlitzspitze kann der Kopf bei zu hohem Drehmoment aus der Schraube herausschrauben. Sind Offset-Schraubendreher mit Kreuzschlitzspitzen erhältlich? RS PRO bietet auch einen Offset-Schraubendreher mit geschlitzten Spitzen an: •( 1763431) 1763431 - Schlitzschraubendreher (5,5 mm) •( 1763422) 1763422 - Schlitzschraubendreher (4,0 mm) Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Rechtwinkliger Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1, PH2 | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, 1763423, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, Z12RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |