Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2,5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, CrVMo-Stahl / Klinge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2,5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, CrVMo-Stahl / Klinge 80 mm
RS PRO 2,5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, CrVMo-Stahl / Klinge 80 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1763429
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1763429
EAN/GTIN:
     5056279141673
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 mm
Klingenlänge = 80 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

RS PRO Schlitzschraubendreher Schlitzschraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO sind eine Reihe Durable Schraubendreher, die für den Einsatz mit Flachkopfschrauben geeignet sind. Die Schraubendreher verfügen über eine Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahlklinge, die lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit bietet. Diese Durable Schraubendreher verfügen außerdem über einen ergonomischen, weichen Griff für mehr Komfort und Griffsicherheit. Der weiche Griff verfügt außerdem über eine drehbare Kappe für ein verbessertes Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile • Aus Durable Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Ergonomischer, weicher Griff für mehr Komfort und Griffsicherheit • Drehen des Deckels für ein verbessertes Drehmoment • Leichtes und tragbares Gerät • Einfache Verwendung Häufige Anwendungen Schlitzschraubendreher eignen sich ideal für den Einsatz mit Flachkopfschrauben und sind ein unentbehrliches Handwerkzeug in vielen Werkzeugsätzen. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B.: • Hoch- und Tiefbau • Heimwerkerarbeiten • Industrie Was ist ein Schlitzschraubendreher? Ein Schlitzschraubendreher ist ein Handwerkzeug, das zum Festziehen und Lösen von Flachkopfschrauben in einer Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen verwendet wird. Sie verfügen über eine flache Spitze, die leicht in eine flache Kopfschraube eingesetzt werden kann und ein Drehmoment ermöglicht. Schlitzschraubendreher sind ideal für präzises und gleichmäßiges Fahren. Was ist der Unterschied zwischen einem geschlitzten und einem phillips? Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher sind die beiden häufigsten Treibertypen, die in vielen Werkzeugsätzen gefunden werden. Obwohl beide letztendlich die gleiche Aufgabe übernehmen, verfügen sie über unterschiedliche Spitzen und eignen sich für unterschiedliche Schrauben. Ein Schlitzschraubendreher eignet sich ideal für den Einsatz mit einem Schlitzschraubenkopf, da die Spitze präzise in den Kopf eingeführt wird. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Antrieb nicht zu stark unter Druck gesetzt wird, da die Spitze das Material ausrastet und verkratzt oder Verletzungen verursachen kann. Was sind die wichtigsten Schraubendrehertypen? Für verschiedene Anwendungen und Aufgaben stehen verschiedene Schraubendrehertypen zur Verfügung. RS PRO bietet eine große Auswahl an Durable und zuverlässigen Schraubendrehern, die Ihren Anforderungen gerecht werden: Phillips -( 1763410 ) 1763410 Pozidriv -( 1763436 ) 1763436 Schlitz -( 1763401 ) 1763401 Doppelter Versatz (Schlitz) -( 1763431 ) 1763431 Doppelendversatz (Phillips) -( 1763423 ) 1763423
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 0,4 x 80 mm, schlitz-schraubendreher, rs pro schlitzschraubendreher, 1763429, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, H0125080RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.