Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T8 TORX® Präzisionsschraubendreher / Klinge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO T8 TORX® Präzisionsschraubendreher / Klinge 40 mm
RS PRO T8 TORX® Präzisionsschraubendreher / Klinge 40 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1763432
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1763432
EAN/GTIN:
     5056279141703
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = TORX®
Abtriebsgröße = T8
Klingenlänge = 40 mm

Torx ® -Elektronikschraubendreher von RS Pro. Wir stellen Ihnen die Elektronikschraubendreher Torx von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von äußerst Durable Schraubendrehern mit ergonomischem Griff für Griffigkeit und ausgezeichnetes Drehmoment. Diese Torx-Schraubendreher sind der perfekte Schraubendreher für den Einsatz mit Torx- oder Sternschrauben in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Torx-Spitze sorgt für eine zuverlässige und robuste Verbindung mit der Schraube mit höherem Drehmoment als Standardschrauben und -schraubendreher. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomischer Griff Verbessertes Drehmoment über die Torx-Spitze Auswahl an Größen erhältlich Einfache Verwendung. Häufige Anwendungen. TORX ® -Schraubendreher werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind ideal für kleinere elektronische Geräte mit Torx-Schrauben wie: Computer Laptops Festplatten Kfz Hoch- und Tiefbau Sicherheit. Was ist ein TORX ® -Schraubendreher?. Ein Torx-Schraubendreher ist ein Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Torx-Schrauben in einer Vielzahl von Anwendungen. Ein Torx-Schraubendreher verfügt über eine Torx-Spitze, die das Drehmoment und die Griffigkeit der Schraube erhöht. Torx ® -Schraubendreher von RS Pro sind in einer Reihe von Größen von T5 bis T10 für eine Vielzahl von Aufgaben erhältlich. Wie funktioniert ein Torx-Schraubendreher?. Ein Torx-Schraubendreher funktioniert auf die gleiche Weise wie ein Standard-Schraubendreher, aber aufgrund des Spitzentyps wird das Drehmoment erhöht. Um eine Torx-Schraube festzuziehen, drehen Sie den Torx-Schraubendreher nach dem Einstecken der Spitze im Uhrzeigersinn und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. Welche Größen sind erhältlich?. ; 1763435 1763435 - T5 ; 1763434 1763434 - T6 ; 1763433 1763433 - T7 ; 1763432 1763432 - T8 ; 1763420 1763420 - T9 ; 1763430 1763430 - T30
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
TORX®
Abtriebsgröße:
T8
Klingenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 8, schraubendreher torx, 1763432, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, H0408040RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.