Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lotabsauger 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lotabsauger 195 mm
RS PRO Lotabsauger 195 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1763439
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1763439
EAN/GTIN:
     5056279141772
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe
Entlötwerkzeugtyp = Lotabsauger
Gesamtlänge = 195 mm

Entlötpumpe RS PRO mit PTFE-Düse Die Entlötpumpe unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO ist ein leichtes, antistatisches, handbetätigtes Werkzeug, mit dem Lötzinn sicher und effizient aufgesaugt wird. Um Ihnen beim Entfernen von Lötzinn zu helfen, saugt der Lötsauger die Rückstände an, indem er sie über einen federbelasteten Kolben ansaugt, der per Druckknopf gelöst und von einem Kolben wieder grundiert wird. Die Absaugfedern befinden sich außerhalb der Vakuumkammer und verhindern so ein Anhaften des Lötmittels und verlängern die Lebensdauer des Lötsaugers. Dieses Modell RS PRO verfügt über eine austauschbare, selbstreinigende PTFE-Düse und ein leichtes, aber Durable Aluminiumgehäuse, das einhändige Bedienung ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile • Leichtes und Durable Aluminiumgehäuse • Eine auswechselbare, statisch freie PTFE-Düse • Schnelle und effiziente Lötabsaugung • Ideal für Löt- und Entlötaufgaben mit einem Lötkolben • Einhändige Bedienung Häufige Anwendungen Entlötpumpen sind ideal für den Einsatz mit Lötwerkzeugen wie Lötkolben und Entlötpinzette, um eine Reihe von Löt- und Entlötaufgaben durchzuführen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen wie: • Elektronik-Baugruppe - Aufsaugen des Lötmittels vor dem Abkühlen und Verkleben mit kleinen elektrischen Bauteilen • Workshops - zum Erlernen von Techniken und bewährten Verfahren • Reparieren von Komponenten - Beheben fehlerhafter Bindungen • SMD - Unterstützung bei der Reparatur fehlerhafter Verbindungen beim SMD-Löten auf Leiterplatten Ist sie batteriebetrieben? Die Entlötpumpe RS PRO ist nicht batteriebetrieben. Die Entlötpumpe arbeitet über einen Doppelfederkolben, der mit dem Daumen eingestellt und von gelöst wird Durch Drücken des seitlichen Druckknopfes entsteht ein kraftvolles Vakuum, das geschmolzenes Lot sofort entfernt. Sind Ersatzdüsen verfügbar? Ersatzdüsen für die Entlötpumpe RS PRO sind über( 1513013) 1513013 und( 1513011) 1513011 erhältlich. Sicherheitswarnung Diese Lötsucker-Entlötpistole sollte nicht in LIVE-Stromkreisen verwendet werden, sie bietet keinen Schutz vor Stromschlägen. Schützen Sie Ihre Augen immer, wenn Sie die Entlötpistole mit einem von der Industrie zugelassenen Augenschutz gemäß den Normen CE, OHSA und ANSI verwenden.
Weitere Informationen:
Entlötwerkzeugtyp:
Lotabsauger
Gesamtlänge:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: 1763439, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlöt- & Nachbearbeitungswerkzeuge, RS PRO, H59AL, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering & Reworking Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.